Nr. art.: 990461

Raft anexat Adâncime 400 mm

Marcă: SSI SCHÄFER
Grosimea raftului de depozitare 40
Egalizarea înălţimii la intervale 53
Material galvanizat
Model pentru montaj Raft modular
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
93,30 €
plus TVA Plus costul de livrare
Add to shopping list Distribuie produs

Descriere produs

Execuţie:

Raft modular de depozitare în două lungimi, 994 mm şi 1282 mm. Complet galvanizat cu 5 rafturi de depozitare reglabile în rastru de 53 mm. Profile şi baze sudate. Montajul nu necesită scule, extensibil cu uşurinţă. Coloanele cu rafturi separate permit optimizarea pentru transport.
Greutate suportată pe raft: 1900 kg pe raft.

Notă:

  • Sistemele de prindere în podea şi în perete nu sunt cuprinse în pachetul de livrare.
  • Accesibile dintr-o singură parte întrucât rigidizarea se realizează prin bara transversală.
  • Lungimea de încovoiere (K) nu are voie să fie mai mare de 595 mm.
  • Livrare fără montaj.
  • Optimizare pentru transport - trimitere în 2 pachete poştale, fără paleţi.

Toate informaţiile despre produs

Grosimea raftului de depozitare
40 mm
Egalizarea înălţimii la intervale
53 mm
Model pentru montaj
Raft modular
Material
galvanizat
Tip produs
Raft de depozitare

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături