Nr. art.: 994420

Protecţie pentru picioarele rafturilor RackGuard™ îngust

Marcă: A-SAFE
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
49,05 €
plus TVA Plus costul de livrare
Add to shopping list Distribuie produs

Descriere produs

Execuţie:

Protecţia pentru picioarele rafturilor RackGuard™ protejează picioarele rafturilor vulnerabile la impact de loviturile laterale şi frontale, precum şi de zgârieturile provocate de vehiculele de lucru. Energia de impact este dirijată în jurul piciorului, şi nu prin el, reducând astfel daunele şi asigurând stabilitatea sistemelor de rafturi. Inserţiile cauciucate asigură fixarea sigură pe picioarele uzuale ale rafturilor. Structură de fagure pentru amortizarea loviturilor. Energie de impact maximă la 90°: 1000 Jouli. Zonă de impact 0 – 600 mm. Deformare la energie maximă: 20 mm. Rezistenţă foarte mare la intemperii, stabilitate deosebită a culorilor.

Standard:

EN 15 512, FEM 10.2.02, AS 4084

Toate informaţiile despre produs

Tip produs
Dispozitiv de protecţie împotriva lovirii

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături