{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
Grosimea plăcii | 25 mm | |
Lăţime | 2.500 mm | |
Adâncime | 800 mm | |
Grosime | 28 mm | |
Materialul nivelului de depozitare | Blat aglomerat | |
Execuţia raftului de depozitare | Raft de depozitare montat fix; Raft de depozitare drept | |
Tip de fixare a raftului de depozitare | Perforaţie pentru cheie | |
Montaj client | da | |
Tip produs | Raft de depozitare |
Cod articol | 991050 800 | |
EAN / GTIN | 4004514225719 | |
Număr producător | 19517 |