Nr. art.: 940235

Dulap de prelungire cu sertar, Uşi glisante din tablă masivă 36×14GDulap de prelungire / tip extensie

Marcă: GARANT GridLine
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului 1000
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Egalizarea înălţimii la intervale 25
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
982,00 €
plus TVA Plus costul de livrare
Add to shopping list Distribuie produs

Descriere produs

Execuţie:

Dulap echipat 80×20G, cu sertare 36×14G. Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Uşile glisante sunt întărite în partea interioară şi se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Blocarea uşilor culisante în poziţiile finale (deschis/închis). Soclu de nivelare la dulapurile de bază cu 8 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităţilor podelei. Mâner la dulapul de bază în jumătatea superioară a uşii, iar la extensia pentru dulap în jumătatea inferioară a uşii.
Înălţime frontală sertare 125 mm.

Livrare:

Dulap cu rafturi de depozitare şi sertare incluse.

Culoare:

Corp şi corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, uşi şi părţile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

Rafturile şi accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 şi în Grupa 95.
Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Toate informaţiile despre produs

Grosimea materialului
0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului
1.000 kg
Egalizarea înălţimii la intervale
25 mm
Încuietoare cilindrică
Element modular de inserţie
Selectarea culorii
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
lăţimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G
36×14G
Modelul dulapului
Dulap de prelungire / tip extensie
Tip produs
Dulap cu rafturi de depozitare

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături