Dulap cu capacitate mare cu uşi glisante din tablă masivă
Nr. articol:
957370
- Capacitate portantă interioară a corpului dulapului: 1.000 kg
- Egalizarea înălţimii la intervale: 20 mm
- Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie
- Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Descriere
Execuţie:
Toate uşile au muchii teşite pentru siguranţă şi sunt întărite în partea interioară. Toate modelele cu uşi se pot închide prin mâner de împingere cu încuietoare cilindrică.
Culoare:
În variantă standard corp gri deschis RAL 7035, uşi albastre RAL 5005 acoperite cu vopsea pulbere.