Masă mobilă cu 2 platforme de încărcare până la 1200 kg

Cod articol: 919865
de la 
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Descriere

Execuţie:

Ţeavă de oţel şi oţel profilat sudat, platforme din placaj de lemn, rezistent la apă, cu placă antialunecare serigrafică. 2 roţi fixe şi 2 role de ghidaj (cu frână), anvelope din cauciuc elastic de înaltă calitate (200×50 mm) în gri-albastru, nu lasă urme şi rulmenţi pe role.

Standard:

EN 1757-3

Culoare:

Albastru briliant RAL 5007 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.