Execuţie:
Din tablă de oţel, fund perforat la intervale de 17 mm, în interior pereţi laterali cu fantă (împărţire 17 mm) pentru posibilităţi multiple de împărţire, partea frontală a sertarului cu mâner din aluminiu (benzile de etichetat şi folia protectoare sunt incluse în setul de livrare). Deschideri diferenţiale fără traverse.
Sertar cu deschidere completă, 100 % extensibil; capacitate portantă 200 kg.
Adaptat pentru:
Sisteme de rafturi începând cu Cod
946000.
Culoare:
Albastru RAL 5005 acoperit cu vopsea pulbere.
Notă:
- Pentru elementele de compartimentare consultaţi Cod 960190 − 960700 şi Cod 960900 − 961290.
- Sertarele pot fi echipate pentru depozitarea sculelor SK, HSK, Capto şi VDI cu placă suport pentru sertare (consultaţi Grupa 97).