Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Pupitru pentru calculator cu sertar pentru laptop S

Cod articol: 948041 S
  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 0,9 mm
Hoffmann Intervale între panourile perforate 9×9 mm
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime 1.240 mm
Suprafaţă de bază (lăţime) 750 mm
Suprafaţă de bază (adâncime) 550 mm
Înălţime interioară a sertarului pentru laptop 85 mm
Lăţime interioară a sertarului pentru laptop 560 mm
Adâncime interioară a sertarului pentru laptop 275 mm
Greutate 21,5 kg
Tip produs Pupitru pentru calculator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 948041 S

Descriere

Execuţie:

Pupitru pentru calculator cu sertar pentru laptop, tastatură, mouse sau similare, cu posibilitate de închidere. Placă de aşezare din bambus. Cu raft de depozitare suspendabil (dimensiune l×A: 570×300 mm).

Culoare:

Gri deschis RAL 7035, suport gri antracit RAL 7016, acoperit cu vopsea pulbere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb