Execuţie:
Dulap echipat 60×20G. Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Uşile glisante sunt întărite în partea interioară şi se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Blocarea uşilor culisante în poziţiile finale (deschis/închis). Soclu de nivelare la dulapurile de bază cu 8 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităţilor podelei. Mâner la dulapul de bază în jumătatea superioară a uşii, iar la extensia pentru dulap în jumătatea inferioară a uşii.
Livrare:
Dulap cu rafturi incluse.
Culoare:
Corp gri deschis RAL 7035, uşi antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere.
Notă:
Rafturile şi accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod
940501 –
940710 şi în Grupa 95.
Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.