Execuţie:
Sistem de depozitare a produselor cu sistem inovativ de tamburi pentru scoaterea în siguranţă a fiecărui articol. Scoatere foarte rapidă datorită timpului scurt de acces, a compartimentului cu auto-deschidere şi a semnalului optic la compartimentul corect. Tamburii Tool24 PickOne este disponibil în varianta standard cu până la 4 dimensiuni diferite ale compartimentelor şi cu o capacitate portantă de peste 1000 kg, concepute special pentru uzul industrial. Instalare opţională a unui ecran tactil datorită panourilor perforate montate pe ambele părţi.
Sistemul master poate fi extins opţional cu un alte sisteme slave şi combinat cu toate variantele de hardware Tool24.
Compartiment foarte mare, ideal pentru depozitarea articolelor cu volum mare precum discurile de rectificat, ochelarii de protecţie.
Livrare:
Ecran tactil 22 inch; cititor de coduri de bare, calculator inclusiv pachet software Basic.
Culoare:
Faţade gri deschis RAL 7035, corpuri albastre RAL 5005 acoperite cu vopsea pulbere.
Notă:
Tamburii Tool24 PickOne sunt configurabili individual în 4 dimensiuni diferite în funcţie de portofoliul articolelor de ieşire, configurabil o singură dată după preferința clientului. Întrebaţi consultantul.
Indicaţiile de greutate sunt fără calculator şi monitor.