{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
Grosimea materialului | 0,9 mm | |
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului | 1.000 kg | |
Egalizarea înălţimii la intervale | 20 mm | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certificat de siguranţă | GS TÜV Süd | |
Înălţime | 2.000 mm | |
Lăţime | 2.000 mm | |
Adâncime | 550 mm | |
Înălţimea utilă | 1.840 mm | |
Număr de şine-suport UNIT | 12 | |
Modelul dulapului | Dulap de bază | |
Latura frontală a dulapului | Uşă glisantă din tablă masivă | |
Sistem electronic de închidere – convertibil | da | |
Greutate | 168 kg | |
Tip produs | Dulap CNC |
Cod articol | 971240 12 |