Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Grătar de siguranţă din lemn, cu peri, cu 1×teşitură şi 2 profiluri oblice / laturi late 150 cm

Cod articol: 964875 150

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Grătar din lemn
Lungimea grătarului 150 cm
Lăţimea grătarului 100 cm
Greutate 24 kg
Tip produs Grătar din lemn

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 964875 150
Număr producător 52112_BRUSH

Descriere

Execuţie:

Grătar de siguranţă din lemn, din şipci stabile, striate, din lemn de fag, cu peri. Peri din nailon negru extrem de rezistent. Conectarea stinghiilor cu cablu de oţel inoxidabil, 3 mm grosime. Închiderile şi capacele de acoperire sunt din alamă. Picioarele elastice cauciucate din NBR împiedică alunecarea grătarului din lemn şi asigură un confort ridicat la păşire. Perii asigură o stabilitate mai mare şi o curăţare optimă, de pildă la încălţămintea profilată de protecţie.
Înălţime: cca 35 mm
greutate: cca 13,5 kg/m2
Standard: Testate la rezistenţa la alunecare (R12) şi la spaţiul de deplasare (V10) de către MPI – Materialprüfung und Entwicklung GmbH & Co. KG.
Profil oblic:
Teşitură suplimentară pelaturile late ale grătarului.
Teşitură:

Teşitură suplimentară pelaturile lungi ale grătarului în unghi de 45°.