Nr. art.: 964875

Grătar de siguranţă din lemn, cu peri, cu 1×teşitură şi 2 profiluri oblice / laturi late Lăţime 100 cm
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
€ 718,31
plus TVA Plus costul de livrare
Add to shopping list Distribuie produs

Descriere produs

Execuţie:

Grătar de siguranţă din lemn, din şipci stabile, striate, din lemn de fag, cu peri. Peri din nailon negru extrem de rezistent. Conectarea stinghiilor cu cablu de oţel inoxidabil, 3 mm grosime. Închiderile şi capacele de acoperire sunt din alamă. Picioarele elastice cauciucate din NBR împiedică alunecarea grătarului din lemn şi asigură un confort ridicat la păşire. Perii asigură o stabilitate mai mare şi o curăţare optimă, de pildă la încălţămintea profilată de protecţie.
Înălţime: cca 35 mm
greutate: cca 13,5 kg/m2
Standard: Testate la rezistenţa la alunecare (R12) şi la spaţiul de deplasare (V10) de către MPI – Materialprüfung und Entwicklung GmbH & Co. KG.
Profil oblic:
Teşitură suplimentară pelaturile late ale grătarului.
Teşitură:

Teşitură suplimentară pelaturile lungi ale grătarului în unghi de 45°.

Toate informaţiile despre produs

Lăţimea grătarului
100 cm
Tip produs
Grătar din lemn

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături