Nr. art.: 927612

Carcasă 24G cu uşă cu opritor pe stânga / sertare 20×20G

Marcă: GARANT GridLine
Deschiderea sertarului (parţială / completă) 100
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Unghi de deschidere a uşii 180
Capacitate portantă per sertar / raft culisant 75
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
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
481,78 €
plus TVA Plus costul de livrare
Add to shopping list Distribuie produs

Descriere produs

Execuţie:

Carcasă pentru sertare cu construcţie stabilă din oţel. Sertare cu deschidere completă 100% cu deschidere diferenţială şi capacitate portantă 75 kg. Mânere de aluminiu cu benzi de etichetare ce pot fi înlocuite şi scrise din nou. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică.
Uşă cu opritor pe stânga.

Culoare:

Corp şi corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părţile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.

Notă:

Ref. 600 şi 700 se recomandă doar pentru bancuri de lucru ready-to-go.

Toate informaţiile despre produs

Capacitate portantă per sertar / raft culisant
75 kg
Deschiderea sertarului (parţială / completă)
100 %
Unghi de deschidere a uşii
180 °
Încuietoare cilindrică
Element modular de inserţie
Selectarea culorii
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs
Carcasă banc de lucru

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături