Blat de lucru din lemn de fag cantuit cu baghete 1500 mm

Cod articol: 933550 1500
(444,37 € / 1 buc.)
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime 1.500 mm
Adâncime 700 mm
Grosime 50 mm
Lungime plăcuţe 1.500 mm
Material masă lucru Lemn de fag masiv încleiat
Suprafaţă masă lucru Vopsea incoloră
Execuţia benzii de laminare fără bandă de laminare
Tip produs Placa mesei de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 933550 1500
EAN / GTIN 4045197279224

Descriere

Execuţie:

Pentru fixarea unităţilor de depozitare cu sertare şi a picioarelor de sprijin (program KOMBI) sunt prevăzute orificii pe partea inferioară a blatului.
Blat de lucru pentru lucrări dificile, de ex. în construcţiile de maşini sau confecţii metalice. Din riglă de lemn masiv de fag (cu profil de dantură pe latura longitudinală) încleiat rezistent la apă. Muchiile sunt rotunjite, suprafaţa este şlefuită şi este lăcuită cu lac incolor rezistent la radiaţii ultraviolete. Blaturile din lemn de fag sunt rezistente la stropi de apă, la murdărie şi în mare parte la uleiuri, grăsimi, solvenţi şi substanţe chimice. (Acestea afectează însă aspectul suprafeţei). Opţional: Cu protecţie metalică adâncită pentru muchii (50×50×4 mm), acoperită cu vopsea pulbere.

Notă:

Dimensiuni speciale la cerere. Până la o lungime maximă de 3000 mm şi adâncime de 1000 mm, se livrează într-o bucată.
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
    Lungime plăcuţe (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături