{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
Tip | S | |
Înălţime | 250 mm | |
Lăţime | 120 mm | |
Adâncime | 40 mm | |
Greutate | 2 kg | |
Tip produs | Accesoriu marcaj |
Cod articol | 955334 S |