{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | M | |
Înălţime | 250 mm | |
Lăţime | 326 mm | |
Adâncime | 40 mm | |
Greutate | 3 kg | |
Tip produs | Accesoriu marcaj |
Cod articol | 955334 M |