Nr. art.: 953695 19

Set de chei tubulare 1/4 inch 19

Marcă: Stahlwille®
Gradul de umplere al unui sertar în G 8×8
Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30
Pătrat de antrenare 1/4

Toate informaţiile despre produs:

La cerere
Livrabil imediat
28 livrabil imediat
Articolul nu mai este disponibil
Livrabil în 1-3 zile lucrătoare
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
Livrabil în 1-2 zile săptămâni
Livrabil în 2-3 zile săptămâni
Livrabil în 3-4 zile săptămâni
Livrare ulterioară
Preţ unitar
182,32 €
plus TVA Plus costul de livrare
19
Add to shopping list Distribuie produs

Descriere produs

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în inserţie din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 953695: 1 buc.
STAHLWILLE Clichet 1/4 inch Cod 632000 Ref. 1/4: 1 buc.
STAHLWILLE Prelungitor 1/4 inch Cod 632400 Ref. 50; 150: Câte 1 buc.
STAHLWILLE Articulaţie cardanică 1/4 inch Cod 633500 Ref. 1/4: 1 buc.
STAHLWILLE Mâner tubular 1/4 inch Cod 632800 Ref. 150: 1 buc.
STAHLWILLE Mâner tip T 1/4 inch Cod 633000 Ref. 116: 1 buc.
STAHLWILLE Bit hexagonal Cod 631000 Ref. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13: Câte 1 buc.

Toate informaţiile despre produs

Consistenţa spumei dure LD45, grosime
30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G
8×8
Pătrat de antrenare
1/4 in
Lăţime
200 mm
Adâncime
200 mm
Lăţime în G
8
Adâncime în G
8
Tip produs
Suport din spumă dură cu cheie tubulară

Spare parts

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături