{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Mărimea plăcuţei | 11 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Adâncime de strunjire interioară până la | 5×D | |
Răcire interioară | da | |
Cod ISO Suport | A10L STLCR/L11 | |
Unghi de reglare κ | 95 grad | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | TC.. 1102.. | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 12 mm | |
Decalaj central L3 | 6,2 mm | |
Înălțime de strângere L2 | 9 mm | |
Lungimea totală L | 140 mm | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 269022 4 | |
Utilizare | Strunjire longitudinală la interior | |
Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
Cod articol | 260930 10/11 | |
Număr producător | THC11824 |