GARANT Master TM Freze de filetat cu treaptă de teşire 2×D TiAlN

Nr. articol: 139728
Reducere
de la 164,05 € 225,00 €
Preţ promoţional valabil până la 2 apr. 2023
plus TVA la cursul curent Plus costul de livrare
La cerere
Livrabil
22 livrabil imediat
  • Unghi al flancurilor: 60 grad
  • Materialul sculei: VHM
  • Coadă tip: DIN 6535 HA cu h6
  • Răcire interioară: da
  • Utilizare la tipul de găurire: până la 2×D la gaură înfundată

Descriere

Execuţie:

Freze de filetat din carbură monobloc cu tăişuri divizate inegal şi număr crescut de tăişuri. Tăişul divizat inegal asigură o bună silenţiozitate în funcţionare şi durabilitatea sculei.
Nou conceputa geometrie universală şi stratul de acoperire ultraperformant permit utilizarea pe un spectru larg de materiale.
  • Vibraţii reduse în mod considerabil ca urmare a tăişului divizat.
  • Profil filetat corectat pentru evitarea deformării profilului.
  • număr ridicat de tăişuri
  • strat nou de acoperire pentru o rezistenţă optimă la uzură

Avantaj:

Treaptă încorporată pe tăiş pentru realizarea operaţiei de teşire la 90° şi filetare într-o singură etapă de lucru.

Aplicaţie:

Pentru filet cu pas fin conform standard UNF ASME-B1.1.

Notă:

Formele HB şi HE sunt disponibile la acelaşi preţ ca şi HA,
Forma HB: se comandă cu Cod 139728 + 129100 HB
Forma HE: se comandă cu Cod 139728 + 129100 HE

Downloads & documents

Services & product advisors

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

UNF Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături