{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
Grosime nominală inel | 0,9 mm | |
Categorie | HB7720 | |
Lăţimea canalului W −0,03 | 0,98 mm | |
Adâncime t pentru P12 | 1,2 mm | |
Rază R | 0,3 mm | |
⌀ exterior D | 9,6 mm | |
Tip | P12 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Tip produs | Plăcuţă pentru frezare circulară |
Cod articol | 217267 0,9 | |
EAN / GTIN | 4045197542922 |