Picioare reglabile (set de 4 bucăți) HOLEX24seven LEVEL, Tip: 10

Cod articol.: 979483 10
Produs nou
Preț per 1 buc. (8,85 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 24seven LEVEL
Denumirea producătorului HOLEX 24seven LEVEL Stellfüße (Set 4 Stück); Stellfüsse (Set 4 Stück) HOLEX 24seven LEVEL
Filet M8
⌀ portplăcuţelor 22,5 mm
Compensarea înălțimii min. 40 mm
Compensarea înălțimii max. 60 mm
Tip produs Egalizarea înălţimii

Identificare și clasificare

Cod articol 979483 10
EAN / GTIN 4069515004831
Număr producător 979483 10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Picioarele reglabile asigură stabilitatea și siguranța unității HOLEX 24seven Level, chiar și pe suprafețe denivelate. Acestea permit o nivelare ușoară manual sau cu o cheie de 10 mm și sunt ideale pentru înlocuirea picioarelor originale defecte sau uzate.

Adaptat pentru:

Sistem de celule de cântărire HOLEX 24seven Level cod 979440 42.

Livrare:

4 × picioare reglabile, complete

Notă:

Instalarea și înlocuirea pieselor de schimb și a accesoriilor trebuie efectuate exclusiv de un personal specializat, în conformitate cu specificațiile în vigoare de garanție, siguranță și de producător.