Set de reechipare pentru unitatea mobilă, Recomandat pentru adâncimea carcasei în G: 20

Cod articol.: 958480 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru adâncimea carcasei în G Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă totală maximă 200 kg
Adâncime 500 mm
Diametrul roții cu role fixe 125 mm
Diametrul volanului 125 mm
Număr de role de ghidaj cu frână 2
Număr de role de ghidaj fără frână 0
Număr de roţi fixe fără frână 2
Recomandat pentru adâncime placă 500 mm
Înălţime de rezemare 160 mm
Model de construcţie construcţie din ţeavă de oţel
Tip produs Unitate mobilă

Identificare și clasificare

Cod articol 958480 20
EAN / GTIN 4062406133474
Număr producător 958480 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

GridLine Unitate mobilă formată din 2 traverse din tablă de oţel, zincată. Complet cu set de roţi montate şi 1 set mâner de împingere Haptoprene® din 2 componente. Pentru înşurubarea de dulapuri şi dulapuri de scule GridLine. Împingere dinspre peretele lateral.
Pentru montarea ulterioară pentru dulapuri şi dulapuri de scule GridLine.

Adaptat pentru:

Dulapuri Cod 940001940123; Cod 940801940863.

Livrare:

1 × traversă cu 2 role de ghidaj cu posibilitate de blocare, 1 × traversă cu 2 roţi fixe, 1 × set mâner de împingere.

Atenţie:

Din cauza pericolului de răsturnare, vă rugăm să respectaţi obligatoriu înălţimea maximă indicată la montarea unităţii mobile.
La capacitatea portantă luaţi în considerare greutatea proprie a dulapului / dulapului de scule.

Notă:

Unitate mobilă recomandată pentru dulapuri GridLine până la o înălţime maximă de carcasă de 1250 mm. Capacitatea portantă maximă totală 200 kg. Numai pentru dulapuri GridLine fără sertare.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Unitate mobilă de montat pe dulapul GridLine sau dulapul de scule cu o lăţime maximă de 1250 mm (50 G) conform tabelului de combinaţii.
  • Mâner de împingere fără bloc de montaj pentru montarea pe dulapul GridLine şi dulapul de scule.
  • Mâner de împingere cu bloc de montaj pentru montarea pe blatul de lucru al bancului (mobil).
  • În cazul montării pe dulapul de scule, înlocuiţi sertarele cu sertare GridLine cu deblocare singulară a sertarului cu o singură mână.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu puneţi nimic pe dulap şi nu vă aşezaţi pe el. Nu transportaţi persoane.
  • Nu se utilzează în zone cu pante sau rampe.
  • Nu utilizați produsul în zone cu podele desfăcute și nefinisate.
  • Nu se montează pe dulapul cu lăţimea de 1500 mm sau de 2000 mm (60 G şi 80 G).