Există o alternativă la acest produs

Set de instrumente de dezizolare, Număr de scule: 4

Cod articol.: 954386 4
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Setați prețul 5 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese incluse 4 buc.
Înălţime 75 mm
Lăţime 200 mm
Lungime 250 mm
Tipul de depozitare Inserție din spumă dură
Lățime spumă 200 mm
Adâncime spumă 250 mm
Înălțimea totală a spumei 30 mm
Spumă pre-laserizată ja
Unitate specifică producătorului G
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Lăţime în G 8
Adâncime în G 10
Spumă material Polietilenă (PE)
Tip produs Sortiment de scule

Identificare și clasificare

Cod articol 954386 4
EAN / GTIN 2050002124684
Producător/responsabil Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în suport din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 954386: 1 buc.
GARANT Dispozitiv de verificare a tensiunii Cod 665022 Ref. 2,5: 1 buc.
GARANT Clește cu tăiere laterală Cod 725310 Ref. 140: 1 buc.
JOKARI Clește de dezizolat cabluri Cod 728065 Ref. 8 –13: 1 buc.
GARANT Clește de dezizolat Cod 728613 Ref. 6: 1 buc.