Acoperire totală pentru cadrul de bază, Sertar cu adâncime 20G, Recomandat pentru lăţimea raftului: 26G

Cod articol.: 935535 26G
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru lăţimea raftului Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035
Partea descrisă Întregul articol
Grosimea materialului 1,2 mm
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri Gri deschis
Material Tablă de oţel
Culoarea gri
Selectarea culorii Culori GARANT
Lungime reglabilă Nein
Cu decupaj Nein
Cu perete perforat Nein
Montaj client da
Tip produs Căptușeală

Identificare și clasificare

Cod articol 935535 26G
EAN / GTIN 4062406109752
Număr producător 935535 26G
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Acoperirea completă este necesară dacă nu se montează sertare / rafturi culisante în partea inferioară a sistemului de rafturi. Poate fi folosit ca raft de depozitare inferior.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.