{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | 3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764 | |
| Ambalaj | Cutie de carton | |
| Culoarea | negru | |
| Număr de benzi adezive | 1 buc. | |
| Cuprins | O singură bucată | |
| Tip produs | Benzi adezive | |
| Tip de bandă adezivă | Unilateral | |
| Material de bază | Folie PVC | |
| Adeziv | Cauciuc / răşină | |
| Forța adezivă pe oțel | 5,3 N/mm | |
| Capacitate de întindere | 180 % | |
| Rezistența la tracțiune | 57 N/mm | |
| Rezistență la temperatură min. | 16 grad | |
| Rezistență la temperatură max. | 29 grad | |
| Domeniul de aplicare | Interior | |
| Aplicaţie | Fixare; Montare; Przyklejanie; Znakowanie | |
| Caracteristici | Cu efect de atenuare; Rezistent la abraziune; Rezistent la umezeală; elastic | |
| Lungime | 33 m | |
| Lăţime | 50 mm | |
| Concentrație | 0,13 mm |
| Cod articol | 7100260600 | |
| EAN / GTIN | 04054596923867 | |
| Număr producător | 7100260600 | |
| L-Număr | L01310 1077 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |