Circular saw blade, double alternating flat teeth with chamfer Steel, Blade ⌀ D: 305mm

Cod articol.: 584006 305
Preț per 1 Piece
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ foii D (mm) Preț per 1 Piece (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lastuamisneste ei
Märkä vähintään ei sovellu
Märkä enintään ei sovellu
Kuivakäsittely soveltuu
Öljy ei sovellu
Ilma sopii rajoituksin
Terän halkaisija 305 mm
Kiinnitysreiän halkaisija 25,4 mm
Lastuamisleveys 2,2 mm
ISO-jyrsintyyppi K
Hammasmuoto Wz
Terien lukumäärä (kehän puoli) 60
Hammasjako 15,97 mm
Kulmamalli teräväreunainen
Reikäympyrän indeksi Ei reikäympyrää
Terämateriaali HC
Lastuamisryhmä P (teräs)
Pinnoite pinnoittamaton
Leikkaussuunta oikealeikkuinen
Työkalun malli terästuki, juotetut kovat leikkuuterät DIN ISO 513 mukaan (Hx, Cx, Bx, Dx)
Työstömenetelmä katkaisujyrsintä
Tuotetyyppi pyörösahanterä

Identificare și clasificare

Cod articol 584006 305
EAN / GTIN 4067263117766
Număr producător 584006 305
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Wykonanie:

Z węglikami spiekanymi, w wykonaniu precyzyjnym z tarczą podstawową o wysokiej wytrzymałości, tłumiącą hałas. Zwymiarowane z naddatkiem ostrza z węglików spiekanych do częstego ostrzenia.
Znacznie większa trwałość.

Zastosowanie:

Do obróbki stali piłami poprzecznymi i uciosowymi. Łatwe cięcie stali miękkiej, profili, rur i arkuszy blachy. Bezzadziorowe, szybkie cięcie bez chłodzenia.