{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | nein | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Diametrul cozii | 10 mm | |
| Lungimea cozii | 25 mm | |
| Diametru de tăiere, min. | 6 mm | |
| Diametru de tăiere, max. | 37 mm | |
| Configurabil | nein | |
| Toleranța diametrului de tăiere | toleranță producător | |
| Număr de trepte | 12 | |
| Denumirea produsului (tip) | H | |
| Material tăiș | HSS | |
| Grupa de aşchiere | M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel) | |
| Material tăiș, denumire producător | HC-FEP | |
| Strat de acoperire | acoperit | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungimea totală | 100 mm | |
| Tip produs | Burghiu în trepte |
| Cod articol | 4007220166086 | |
| EAN / GTIN | 4007220166086 | |
| Număr producător | 25201045 | |
| L-Număr | L51140 832 | |
| Producător/responsabil | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |