{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Black Eagle | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | sí | |
| Farbe | negro; plateado | |
| Tamaño UE | 35 | |
| Sexo | Caballero; Unisex | |
| Norma | EN ISO 20345; Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191 | |
| Material de cubierta | Microfibra | |
| Material suela | Goma | |
| Antideslizante | da | |
| Cubierta protectora para los dedos | sí | |
| Material cubierta protectora dedos del pie | Composite | |
| durchtrittsichere Sohle | sí | |
| Material Durchtrittsicherheit | Textil | |
| Zona del talón cerrada | da | |
| Resistencia al combustible de la suela | da | |
| Propiedades antiestáticas | da | |
| Capacidad de absorción de energía en la zona del talón | da | |
| Nivel de protección | S1P | |
| Cierre | Deslizamiento | |
| Fersendämpfung | sí | |
| Gewichtsabhängige Dämpfung | nu | |
| Características zapato | Apropiada para suelas ortopédicas; Resistente al aceite | |
| Ejecución del mango | Altura baja | |
| Produktart | Sandalias |
| Cod articol | 092288 35 | |
| EAN / GTIN | 4044465317811 | |
| Număr producător | 610005 GR. 35 | |
| Producător/responsabil | HAIX Schuhe Produktions- und Vertriebs GmbH, Auhofstraße 10, 84048 Mainburg, Deutschland, www.haix.de |