Cheie inelară de impact 125 mm

Cod articol.: 6477480
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 125 mm
Tip produs Cheie reglabilă
Material oţel crom-vanadiu; oţel de îmbunătăţire
Standard DIN 7444
Lungimea totală 480 mm
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe

Identificare și clasificare

Cod articol 6477480
EAN / GTIN 4010886647745
Număr producător 6477480
L-Număr L60160 5713
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descripción:

Para trabajos pesados
Se pueden solicitar tamaños especiales
* fuera de norma

Característica:

  • Longitud total [mm]: 480 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 182,0 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 54 mm
  • Material: C35
  • Superficie: engrasado
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 125
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no