Cablu de alimentare cu energie electrică

Cod articol.: 499546
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
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
Tip produs Alimentator
Tensiunea de ieşire 12 V
Curent de ieșire 1,25 A
Interval de tensiune min. 100 V
Interval de tensiune max. 240 V

Identificare și clasificare

Cod articol 499546
EAN / GTIN 2050001659408
Număr producător 3017926
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Adaptat pentru:

Instrumente de măsurare a rugozităţii H1 (Cod 498850), M1 şi M2 (Cod 498851).

Livrare:

Alimentator care include adaptoare pentru zona Euro, Marea Britanie şi SUA.