{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungime | 125 mm | |
| Lăţime | 57 mm | |
| Înălțime de strângere min. | 0 mm | |
| Înălţimea max. de prindere | 33 mm | |
| Lățime canelură | 12 mm | |
| Distanţă vârf și capăt canelură | 47 mm | |
| Distanţă vârf și canelură | 49,5 mm | |
| Lungimea şurubului de strângere | 100 mm | |
| Standard | DIN 6315 B | |
| Filet | M12 | |
| Tip produs | Bridă de prindere reglabilă |
| Cod articol | 376871 | |
| EAN / GTIN | 4020772376871 | |
| Număr producător | 376871 | |
| Producător/responsabil | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |