• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Staţii de curăţare pentru scule, Execuţie: TC1

Cod articol.: 358955 TC1
Reducere
199,00 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 mai 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
384 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Execuţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime 220 mm
Lăţime 96 mm
Înălţime 125 mm
Mediu de lucru aer comprimat; lubrifiant de răcire
Tip produs Staţie de curăţare

Identificare și clasificare

Cod articol 358955 TC1
EAN / GTIN 4062406278427
Număr producător 358955 TC1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Îndepărtează aşchiile şi reziduurile de lichid de răcire din procesul dvs. automatizat de aşchiere.
  • Diminuează riscul de daune la maşina dvs., la componente şi la scule.
  • Printre altele, curăţă freze, burghie şi tarozi de aşchiile aderente, oferind astfel siguranţă procesului de producţie.
  • Click&Clamp - perii care se pot schimba, pentru aplicaţii individuale.

Cadru de bază din oţel superior inoxidabil periat pentru prinderea periilor de alamă incluse în pachetul livrat. În plus, se pot monta două duze din oţel superior Cod 358959 în patru poziţii, pentru conectarea la aerul comprimat. Posibilitate de extindere cu o a treia perie pentru curățarea uneltelor mai lungi sau a țevilor de unelte, utilizând modulul de extensie nr. 358957 1.

Aplicaţie:

Pentru curăţarea sculei şi a portsculei, în special în procesul automatizat de producţie. Montarea stației de curățare pentru înșurubarea în sala mașinilor sau cu picioare magnetice opționale nr. 358958 1. La mişcarea de rotaţie în sens invers, scula sau portscula este curăţată prin trecerea axială şi radială a periilor.

Livrare:

Cadru de bază, 2 duze nr. 358959 aer, 1 set de perii nr. 358956 1, 2 racorduri de aer comprimat cu piesă în Y și furtun de 1,5 m.