Chei cu clește de 10″ TC cu mânere înmuiate

Cod articol.: 3249190
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Culoarea albastru
Forma fălcilor/gura plat
Material fălci/gură oţel crom-vanadiu
Unitate de măsură anvergură metric
Deschidere min. 0 mm
Deschidere max. 52 mm
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Cuprins o singură parte
Tip produs Cheie tip cleşte / cheie franceză
Caracteristici Fără joc
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Procesul de fabricație Călit
Standard DIN ISO 5743
Lungimea totală 260 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 3249190
EAN / GTIN 4010886956175
Număr producător 3249190
L-Număr L60160 6043
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Funcția de cheie și clește într-o singură unealtă
DIN ISO 5743
Pute înlocui două seturi complete de chei, metrice și imperiale (0 - 52 mm și, respectiv, 0 - 2″)
Asamblare delicată a conexiunilor înșurubate sensibile la suprafață (de ex. fitinguri cromate)
Unelte universale reglabile pentru înșurubare
Perfectă pentru îndoirea, menținerea, presarea și prinderea diferitelor piese de lucru
Contact fără joc, fără riscul de deteriorare a marginilor
Reglarea lățimii cheii prin mecanism de alunecare și fălci ghidate paralel, practic fără trepte
Înclichetare sigură a reglajului cu dimensiunea selectată a cheii
Activarea mecanismului de alunecare din practic orice poziție de reglare
Utilizabil ca ″cheie cu clichet cu capăt deschis″ - strângerea și slăbirea rapidă și comodă a șuruburilor și piulițelor hexagonale
Raport de transmisie ridicat (>1: 10) permite o forță mare de apăsare și strângere pe fălci
Fabricată din oțel special GEDORE călit și temperat pentru sarcini maxime
Poate fi folosită ca menghină puternică pentru deplasare
Ajustarea optimă și ergonomică a poziției mâinii la lățimea de deschidere a fălcilor sau la lățimea cheii. Lățime cheie

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 58 mm
  • Înălțime totală [mm]: 20 mm
  • Lungime totală [mm]: 260 mm
  • Designul mânerului [inch]: Izolat pentru scufundări
  • Material: Oțel călit
  • Suprafață: cromat
  • Interval de strângere [inch]: 2
  • Lățimea de strângere [mm]: 52 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu