Inclinometru digital GIM 60 L.

Cod articol.: 0601076900
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Domeniu min. de aplicare 0 mm
Număr de baterii incluse 4 buc.
Tipul bateriei Alkali-mangan (AlMn)
Dimensiune internaţională AAA (LR3)
Domeniu max. de aplicare 360 mm
Serie GIM 60 L
Denumirea producătorului GIM 60 L
Ambalaj husă
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Tip produs coloană verticală de măsurare
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 360 mm
Tehnică de măsurare digital
Cu manometru ja
Caracteristici cu ajustare fină
Înălţimea totală 600 mm
Greutate 0,91 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 0601076900
EAN / GTIN 3165140803243
Număr producător 0601076900
L-Număr L00660 18
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Inclinometru digital GIM 60 L
  • transmisie Inclinometru laser precisă pe o distanță mai lungă
  • laser cu punct integrat pentru măsurarea înclinației până la 30 m lungime
  • magneți puternici și două curele de fixare pentru atașarea sigură la piese
  • mecanism de înclinare pentru reglarea fină pe suprafețe inegale
  • geantă de protecţie
  • baterie LR03 de 4 x 1,5 V

Caracteristică:

  • Distanța de lucru (laser): 30 m
  • Greutate aproximativă: 0,91 kg
  • Lungime: 60 cm
  • Clasa laserului: 2
  • Distanța laserului: 30 m
  • Tip laser: 635 nm, < 1 mW
  • Unități de măsură: °, %, mm/m
  • Domeniu de măsurare: 0 - 360° (4 x 90°)
  • Precizia electronică de măsurare 0°/90°: ± 0,05°
  • Precizia electronică de măsurare la 1 - 89°: ± 0,1°
  • Precizia de nivelare cu laser: ± 0,5 mm/m
  • Montare pe trepied: 1/4″

Livrare:

  • Sac de protecție
  • 4 x 1,5 V LR03 baterie (AAA)