Cheie cu bolț cu mâner TORX® negru oxidat T5 x 62 mm

Cod articol.: 03724
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 03724
EAN / GTIN 4010995037246
Număr producător 03724
L-Număr L60070 1691
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Aplicație: Pentru cupluri mari cu dimensiuni mici ale șuruburilor, în special la schimbarea inserțiilor de pe capetele de tăiere
  • Mâner: mâner cu steag Wiha
  • Lamă: oțel crom vanadiu, călit prin călire, șlefuit

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • TORX® 1: T5
  • Diametrul lamei rotunde (mm): 2 mm
  • Diametru mâner (mm): 15 mm
  • Lungime totală (mm): 62 mm
  • Mâner lat (mâner transversal) (mm): 15 mm
  • Lungimea lamei de prindere transversală (mm): 35 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr