Ruletă 10 buc., Lungimea benzii: 3m

Cod articol.: GG4604 3
Setați prețul 10 buc. (10,29 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 72,00 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 49,00 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 72,00 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 333,00 € /buc.
La cerere
În stoc
204 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea benzii (m) Setați prețul 10 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de unelte 10 buc.
Culoarea gri; roşu
Scalare milimetru
Gradaţie 1 mm
Unitate interval de măsurare milimetru
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 3.000 mm
Lăţimea benzii 16 mm; 13 mm
Culoarea benzii alb
Tipul de măsurare a benzii Ruletă
Lungime carcasă/cadru 58 mm
Lățime carcasă/cadru 26 mm
Înălțime carcasă/cadru 57 mm
Culoare carcasă/cadru gri; roşu
Material Poliamidă armată cu fibre de sticlă; Teflon
Lungimea totală 3.000 mm
Lăţimea totală 58 mm
Înălţimea totală 57 mm
Fără recul nu
Cu fereastra de vizualizare nu
Revenire automată a curelei da
Opritor/detentă curea da
Pliabil/flexibil nu
C clemă pentru curea nu
Clasa de precizie EG 2
Cuprins set
Poate fi calibrat da
Tip produs Ruletă

Identificare și clasificare

Cod articol GG4604 3
Număr producător GG4604 3

Descriere

Execuţie:

Ruletă deosebit de uşoară şi simplă de manevrat, pentru utilizare profesională. Carcasă din poliamidă armată cu fibră de sticlă. Cu blocaj al benzii şi retur automat. Lagărele de alunecare din material special TRIBOCOMP® cu teflon asigură alunecarea lină şi funcţionarea deosebit de uşoară. Amortizorul inovator din cauciuc special preia energia de recul şi protejează articulaţia mâinii. Lacul transparent special protejează eficient banda împotriva uzurii. Corecţia antireflexie suplimentară asigură buna vizibilitate indiferent de condiţiile de lumină.

Livrare:

10× ruletă cod 462120 ref. 3.