Descriere:
Cu sistemul de vizoare cu pronamic durabil, uvex a dezvoltat o soluție avansată pentru a oferi cea mai bună opțiune în domeniul protecției feței pentru noua noastră familie de căști. 100% protecție, dar 50% mai puține emisii de CO2 contribuie la motto-ul nostru Protecting Planet. Sistemul clic și tragere facilitează și mai mult atașarea vizorului. Sistemul ergonomic de articulație asigură un confort optim chiar și în timpul utilizării pe termen lung.
Caracteristică:
Caracteristici generale
- Viziere din policarbonat cu bilanț de masă, cu strat de acoperire uvex supravision excellence
- Nu se aburește și este rezistent la zgârieturi
- Cu ajutorul sistemului „click & pull”, vizieră poate fi detașată de sistemul de purtare printr-o mișcare de tragere
- Respectă standardele EN 166 și EN 170 și este clasificată pentru domeniile de utilizare 3 (lichide) și 9 (metale topite și solide fierbinți)
Caracteristici de confort
- Poziție de repaus centrată deasupra capului, pentru a ușura presiunea asupra coloanei cervicale
- Fără abur în interior, extrem de rezistent la zgârieturi și la substanțe chimice în exterior (uvex supravision excellence)
- Libertate de mișcare maximă
- Înlocuirea simplă a discului
- Sistemul „click & pull”
- Protecție auditivă montabilă prin sistem de fixare cu baionetă
Caracteristici de protecție
- Certificat conform standardelor EN 166 (echipamente individuale de protecție a ochilor) și EN 170 (filtrul de protecție împotriva radiațiilor UV)
- Marcat conform domeniilor de utilizare 3 (lichide) și 9 (metale topite și solide fierbinți)
- Marcaj: W 166 3 9 8-2 B CE 0196, 1,2 W1 B 9 kN CE
- Protecție UV400 fiabilă