GARANT easyFix Spenderbox-Halter, ⌀ 6 mm, Typ: 1

Cod articol.: 955580 1
Preț per 1 Stück
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
319 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Preț per 1 Stück (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Farvetone, grå Antracitgrå
Producentbetegnelse GARANT easyFix Spenderbox-Halter
Farve grå
Egnet til dispenserboks
Form, krog dobbeltkrog
Nyttedybde 75 mm
Materiale, grundplade kunststof
Type, bundplade enkelt
Materiale, tråd stål
Tråddiameter 6 mm
Produkttype Holder
Materiale stål
Bredde 220 mm
Højde 128 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 955580 1
EAN / GTIN 4062406196202
Număr producător 955580 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Suport pentru cutia dozatoare recomandat pentru mănuşi de unică folosinţă, dopuri de urechi, şerveţele cosmetice etc. Agăţătoarea de sârmă poate fi ajustată pe adâncime astfel încât cutiile să fie bine fixate şi să nu alunece. Sârma de oţel poate fi introdusă în suportul de plastic (patru poziţii posibile ale sârmei).
Introducere simplă în panoul perforat fără scule, cu o singură mână. Susţinere fixă fără înşurubare, astfel este împiedicată zgârierea unui panou perforat.

Adaptat pentru:

Panouri perforate □ 9×9 mm în rastru de 37 mm.
Boxengröße Tiefe 55 – 75 mm.

Lieferumfang:

Alle dazugehörigen Grundplatten.

Descărcări și documente

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript