Instrument de măsurare a filetului cu 3 fire, D= 1,35 mm pentru axul D= 6,35 mm

Cod articol.: 952144
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 952144
EAN / GTIN 4946368202792
Număr producător 952144
L-Număr L40010 645
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Acest proces de măsurare cu trei fire este unul dintre cele mai precise proceduri de determinare a diametrului de pas al filetelor. Oferă următoarele avantaje: firele de măsurare sunt călite și lepuite cu precizie. Ele sunt plasate pe axul și nicovala unui micrometru de exterior, permițându-vă să măsurați diametrul de pas al filetelor.

Caracteristică:

  • Diametru (D): 1,35 mm
  • Precizie: DIN 2269, Clasa 1
  • Mărime / Dimensiune: 0,042 X 0,04 X 0,01 M

Livrare:

Într-o carcasă din plastic