Cizmă de siguranță cu șiret LAKERS XXT Mid ESD S1P, mărimea 48

Cod articol.: 769711-48
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Serie LAKERS
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea negru
Mărime EU 48
Sex Unisex
Standard EN ISO 20345
Materialul din partea superioară Material mesh; Microfibră
Material talpă Poliuretan (PU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor ja
Material bombeu de protecţie Plastic
Talpă antiperforare ja
Material siguranță pătrundere Fără metal
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Clasa de protecţie S1P
Închidere Şireturi
Proprietăți pantof Talpă interioară detaşabilă; Fără piele; Talpă fără metal
Tip de coadă Mediu ridicat
Tip produs Cizme

Identificare și clasificare

Cod articol 769711-48
EAN / GTIN 4030839310564
Număr producător 769711-48
L-Număr L00790 5501
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Descriere:

  • Material microfibră/plasă
  • Căptușeală textilă respirabilă
  • Clapetă căptușită
  • Branţuri pe toată suprafaţa tălpii ESD PRO black.
  • Protecţie la străpungere, fără elemente metalice
  • Talpă PU/PU WELLMAXX TRAINERS.
  • Capac din plastic
  • EN ISO 20345 S1P SRC, FORMULARUL B..
  • Echipament fără metal și piele
  • Bare de talpă fabricate din Infinergy® de la BASF
  • Șireturi suplimentare incluse

Descărcări și documente

Din aceeași serie "LAKERS" Vedeţi-le pe toate