Cric cu șurub din aluminiu

Cod articol.: 75770
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Ajustare pe înălţime pentru fiecare rotaţie a arborelui 4 mm
⌀ cap 50 mm
Cea mai mare înălţime de rezemare 52 mm
Cea mai mică înălţime de rezemare 42 mm
⌀ parte inferioară 50 mm
Capacitate de portantă 30 kN
Tip produs Vinci cu şurub

Identificare și clasificare

Cod articol 75770
EAN / GTIN 4020772075774
Număr producător 75770
L-Număr L30130 100
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Cric șurub din aluminiu, orificiu de centrare Ø12 mm. Arbore: Oțel călit lustruit, filet trapezoidal auto-blocare, cu protecție finală. parte inferioară: Aluminiu 400 N/mm2 rezistență la tracțiune.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 52
  • H min: 42 mm
  • H max: 52 mm
  • TR: 30x4
  • D1: 50
  • D2: 50
  • M: M38 x 2
  • F max: 30 * kN
  • greutate: 370 g