Juego de llaves de vaso de 3/8″ 17 pcs. hexágono 6-19 mm

Cod articol.: 6235980
Preț per 1 Unidad
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Unidad (cu TVA)
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
Ambalaj serviete
Proces producţie forjat
Număr de unelte 17
Dimensiune motor, Locaş pătrat 3/8 inch
Tip produs Bit de cheie tubulară
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Lungimea totală 320 mm
Set ja
Acţionare Locaş pătrat
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe

Identificare și clasificare

Cod articol 6235980
EAN / GTIN 4010886623596
Număr producător 6235980
L-Număr L60160 3798
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Popis:

S kovanými, kalenými a temperovanými, ručně ovládanými šestihrannými nástrčnými kulová hlavicemi profilu UD (č. 30) nebo šestihrannými nástrčnými kulová hlavicemi profilu UD (č. D 30)
S ovládacími nástroji z vanadové oceli GEDORE 31CrV3
Sortiment U-3 s extra jemnou oboustrannou ráčnou
V kufru z modrého ocelového plechu GEDORE
Rozměry: 320 x 210 x 55 mm.

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 10,0 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 3/8″
  • Celková šířka [mm]: 210 mm
  • Celková hloubka [mm]: 55 mm
  • Celková délka [mm]: 320 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez