Disc abraziv diamantat PREMIUM*** pentru piatră, ⌀ discurilor: 100mm

Cod articol.: 569640 100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ discurilor (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului PREMIUM***
Cuprins 1 buc.
Formular de descriere plat
Diametru 100 mm
Disc purtător oțel
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Alezaj
Diametrul găurii 22,23 mm
Viteză recomandată min. 10.000 min-1
Viteza recomandată max. 12.000 min-1
Turaţie max. 15.000 min-1
Liant metal
Culoarea albastru; Portocaliu
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc abraziv
Materiale abrazive Diamant (D)
Recomandat pentru material Beton; Piatră
Grupă de materiale materiale de construcție minerale
Caracteristici Fără vibrații

Identificare și clasificare

Cod articol 569640 100
EAN / GTIN 9003173565698
Număr producător 356569
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

Disc din oţel subţire şi robust cu segmente diamantate lipite, care sunt încorporate într-un material special. Rată de îndepărtare mare, durabilitate extrem de lungă şi funcţionare cu vibraţii minime (suprafeţe curate), pentru şlefuire uscată.

Aplicaţie:

Pentru şlefuirea, îndreptarea, netezirea pietrelor şi a betonului pe polizoare unghiulare. Turaţie optimă 10000 − 12000 min-1. Turaţie maximă 15000 min-1.

Material:

Se recomandă pentru beton.