Coloană verticală digitală şi sisteme de marcare cu ieşire de date, Înălţimea de trasare: 300mm

Cod articol.: 445136 300
Reducere
761,01 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 mai 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 39,70 € /buc.
  • 64,80 € /buc.
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea de trasare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu min. de aplicare 0 mm
Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Oxid de argint-zinc (AgO)
Dimensiune internaţională Celulă buton (357 / SR44)
Domeniu max. de aplicare 300 mm
Serie HDS-CX
Denumirea producătorului HDS-30CX
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Citire 0,01 mm
Înălțime cifre 12 mm
Interfaţă Interfaţă Digimatic; interfaţă USB
Poate fi calibrat da
Tip produs coloană verticală de măsurare
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 300 mm
Citire unitate milimetru
Tehnică de măsurare digital
Asigurare valoare măsurată Setare unică
Eroare de toleranţă 0,03 mm
Material vârf de măsurare carbură
Lățime coloană de măsurare 35 mm
Adâncime coloană de măsurare 12 mm
Lungimea standului 149 mm
Lățime suport 100 mm
Certificat de verificare nu
Caracteristici Funcţie ABS; Funcţie HOLD; Funcţie Preset (presetare); Sistem Absolut
Standard normă de fabricație
Înălţimea totală 600 mm
Lăţime totală 210 mm
Adâncime totală 285 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 445136 300
EAN / GTIN 4946368859248
Număr producător 570-402
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Execuţie:

Riglă ABSOLUTE, fără setare nouă a punctului de referință după repornire și viteză de traversare nelimitată. Roată de mână mare și cu funcționare ușoară. Ac de trasat cu vârfuri de carbură și ieșire de date Digimatic. Afișaj LCD mare (înălțime cifră 12 mm) pentru citire ușoară, fără erori.

Livrare:

Inclusiv acumulator nr. 081560 mărimea 357, 1 ac de trasat cu vârf metalic dur nr. 443510 mărimea 300.

Accesorii opţionale:

Suport Cod 445180. Cablu de date Cod 497080.