FFQ4 D2.5-6-1.00-12 Freze frontale cu avans rapid care transportă Plăcuţe pe o singură față cu 4 muchii de tăiere

Cod articol.: 3107342
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3107342
EAN / GTIN 7291075364736
Număr producător 3107342
L-Număr L23980 2202

Descriere

Descriere:

Freze frontale cu avans rapid care transportă plăcuţe pe o singură față cu 4 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1.636″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 2-1/2″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 2-1/2″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.059″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 2.252″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): FFQ4 SOMT 120516HP
  • Lungime totală (OAL): 2″
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 9 Grade