{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Lubrifiant de răcire | nein | |
| Tip produs | Sculă pentru mortezat canale şi profiluri | |
| Diametru suport de plăcuțe | 6,5 mm | |
| Diametru minim pre-găurire | 7,03 mm | |
| Diametrul arborelui | 16 mm | |
| Lungimea tijei | 6 mm | |
| Rază suport de plăcuțe | 3,25 mm | |
| Lungime activă | 25 mm | |
| Decalaj central | 3,65 mm | |
| Potrivit pentru lăţime canal | 2 mm | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 290352 2 | |
| EAN / GTIN | 4062406099558 | |
| Număr producător | 290352 2 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |