Capse din sârmă fină tip 53, 11,4 x 0,74 x 14 mm, pachet de 1000, din oțel inoxidabil

Cod articol.: 2609200217
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Cleme (capse)
Număr 1

Identificare și clasificare

Cod articol 2609200217
EAN / GTIN 3165140084178
Număr producător 2609200217
L-Număr L00620 100320
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Capsele din sârmă fină, tip 53, sunt capsele universale pentru numeroase aplicații ale meșterilor și pasionaților de bricolaj
  • Sunt potrivite pentru lucrul cu multe materiale subțiri, cum ar fi textilele, cartonul, benzile plate din lemn și plasa de sârmă
  • Sunt potrivite în special pentru materiale subțiri, atunci când partea din spate a capsei nu trebuie să apese în materialul care urmează să fie capsat
  • Cu un spate îngust, astfel încât acestea sunt apăsate mult în material
  • Permit o fixare strânsă și au un spate discret
  • Ceastea de sârmă fină sunt potrivite pentru capsatoarele de la următoarele mărci: AEG, Arrow, Black+Decker, Bosch, Esco, kwb, Maestri, Mekano, Metabo, Neckermann/Bullcraft, Novus, Outifrance, Piranha, Rocagraf, Stanley, Skil, Wolfcraft Lățime (W) mm: 11,4, Grosime (D) mm: 0,74, Lungime (L) mm: 14

Caracteristică:

  • (versiune) Cheie RTB: Capsele cu fir fin, tip 53, reprezintă pistolul universal de capse pentru numeroase aplicații ale meșterilor și pasionaților de bricolaj
  • Dimensiunea lățimii: 83 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 17 mm
  • Dimensiune lungime: 120 mm
  • Lățime (B) mm: 11.4
  • Greutate brută: 0,118 kg
  • Grosime (D) mm: 0.74
  • Lungime (L) mm: 14
  • Descrierea performanțelor: Pentru fixarea materialelor subțiri
  • Greutate netă: 0,115 kg
  • Specific RTB1: Pentru lucrul cu numeroase materiale subțiri, cum ar fi textile, carton, benzi plate din lemn și plasă de sârmă
  • Specific RTB2: În special pentru materiale subțiri, atunci când partea din spate a capsei nu trebuie să apese în materialul care urmează să fie capsat
  • Specific RTB3: Cu un spate îngust, astfel încât acestea sunt presate mult în material Potrivire fermă și spate discret
  • Volum: 0,169 dm3
  • Avantaj HL (scurt): Pentru fixarea materialelor subțiri