Ochelari de protecţie confortabili

Cod articol.: 096858 CLEAR
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
9.680 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea lentilelor Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, maro Brun portocaliu
Partea descrisă Rahmen; Scheibe
Supraochelari nu
Forma potrivită Normal
Marcajul ramei CE HO EN 166 F
Identificare producător cadru HO
Culoarea maro; transparent
Standarde de referință cadru EN 166
Rezistență mecanică/termică cadru F
Proprietăți cadru Bandă de cap poate fi utilizată; Perniţe reglabile pentru nas; Pernuţe pe braţe
Tip produs Ochelari de protecţie transparenţi
Marcarea lentilelor 2C-1,2 HO 1 FT
Tip filtru disc 2C
Nivel de nuanță disc 1,2
Identificare producător disc HO
Clasă optică disc 1
Rezistență mecanică/termică disc F; T
Material disc Policarbonat
Disc de nuanțare Clar
Proprietăți disc Protecție UV standard
Standard EN 166; EN 170
Categoria de protecție II
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 096858 CLEAR
EAN / GTIN 4045197958679
Număr producător 096858 CLEAR
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Ausführung:

Moderne Einscheiben-Schutzbrille mit gepolsterten Bügelenden und flexiblen Nasenpolstern für ein angenehmes Tragegefühl. Ein optimaler Dichtsitz wird durch die umlaufende Gesichtsauflage gewährleistet. Die Schutzbrille kann mit Bügeln oder Kopfband verwendet werden.
Die Beschichtung der Schutzbrille ist gegen wenige Kratzer unempfindlich, allerdings erreicht sie keine vollständige Kratzfestigkeit nach EN166 (K-Kennzeichnung).

Norm:

EN 166; EN 170

Lieferumfang:

Schutzbrille mit Bügeln und Kopfband.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schützt Augen vor Stoß von Partikeln mit niedriger Energie von bis zu 45 m/s.
  • Zur Verwendung bei Temperaturen von -5C bis 55C.

Sachwidriger Einsatz
  • Schützt nicht vor IR-/UV-Strahlen gefährlicher Intensität, chemischen, thermischen und elektrischen Gefahren.
  • Nicht über anderen Brillen tragen.
  • Es können keine Teile ersetzt oder gegeneinander ausgetauscht werden.
  • Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht behindert werden.