Dispozitiv de extragere a şuruburilor cu canale înguste, Tip: 1

Cod articol.: 082865 1
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
120 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Sens de rotaţie Filet pe stânga
Tip de filet M
Diametru de prindere interior max., şuruburi M4
Dimensiune filet max. M4
Tip produs Extractor pentru şuruburi
Recomandat pentru şuruburi
Material Oţel crom-vanadiu
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 082865 1
EAN / GTIN 4069515028134
Număr producător 082865 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Esecuzione:

In acciaio tenace al cromo-vanadio. Gli spigoli vivi delle scanalature si agganciano saldamente alla vite, svitandola. Con quadro per l’azionamento mediante giramaschi e simili.

Uso:

Per svitare le viti rotte con filettatura destra.

Nota:

Filettatura UNF e UNC disponibile su richiesta.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript